Zoeken op referentie, artikel, merk, omschrijving …
nl
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(105.402)
Tooling & Verspaning
(99.188)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(112.093)
Gereedschappen & Meettechniek
(55.683)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(80.668)
Onderhoud & Reparatie
(4.927)
Lastechniek
(2.064)
Bevestiging & Montage
(79.129)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.366)
Handgereedschap
(37.850)
Elektrisch handgereedschap
(4.855)
Pneumatisch gereedschap
(1.013)
Overig gereedschap
(175)
Meet- en controlegereedschap
(7.113)
Speciaal gereedschap
(4.585)
Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
Montage gereedschap
(22.925)
Tangen en Lijmklemmen
(3.518)
Zagen, snijden en vijlen
(4.840)
Trekkers
(1.337)
Opberg systemen
(3.327)
Hamers, klop- en slagwerktuigen
(1.902)
Bekijk Handgereedschap
Rubix Categorieën
Gereedschappen & Meettechniek
Handgereedschap
Opberg systemen
Gereedschapskisten
Gereedschapskist
ZARGES ASSORTIMENTSBAK 515X155X60MM 40625
ZARGES ASSORTIMENTSBAK 515X155X60MM 40625
Gereedschapskist Zarges
Zie technische informatie
Referenties
Zarges:
40625
Rubix:
A0941931
EAN:
4003866406258
Productdetails : ZARGES ASSORTIMENTSBAK 515X155X60MM 40625
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Een productgegevensfout melden
Toevoegen
Vergeet niet in te loggen of te registeren
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
MILWAUKEE PACKOUT 38 CM PRO GEREEDSCHAPSTAS 4932498634
BAHCO GARAGE GEREEDSCHAPSKIST 5 COMP 3149-OR
FACOM OPBERGKOFFER MET AUTOMATISCHE VERGRENDELING BP.C24NPB
ROEBUCK KOFFER 462X256X242MM - 7850929
BAHCO GEREEDSCHAPSKIST METAAL 3-VAK 960100030
GEDORE GEREEDSCHAPKIST MET 3 LADEN - 1430
ZARGES MINIBOX ALU KIST UITW. 800X600X410MM
BAHCO GEREEDSCHAPSKIST METAAL 5-VAK 960100060
STAHLWILLE GEREEDSCHAPSKOFFER MOBILE 13302TR
FACOM OPBERGKOFFER MET AUTOMATISCHE VERGRENDELING BP.C19NPB
STAHLWILLE GEREEDSCHAPKIST 83/09
GEDORE GEREEDSCHAPKIST LEEG 3 VAKKEN 160X420X225MM 1263 L
BAHCO METALEN KIST 3L EXTRA BLAD 1483K3RB
BAHCO GEREEDSCHAPSKIST 530X290X290 1496MB2
STANLEY GEREEDSCHAPSBAK MET ORGANIZER 19" STST1-70317