Referenties
Facom:J.161BPB
Rubix:10102198
EAN:3662424075308

Documenten
Productdetails : FACOM 3/8 RATEL RONDE KOP PERFORMANCE J.161BPB
Sterke punten
-Zeer lange levensduur, ongeacht de werkomstandigheden. Waterdicht tegen industrieel stof
72-tands mechanisme voor 5° herstel
Inversie door draaiende hoed
Ultracompacte kop
Bi-materiaal elastomeer handvat: hoge weerstand tegen schuren en de zwaarste werkplaatsoplosmiddelen: SP95, SP98, diesel, aceton, remvloeistof, Skydrol, Jet Oil, kerosine
Gat in de handgreep: maakt ophangen mogelijk voor werken op hoogte
Presentatie: glanzend chroom
Eenvoudig onderhoud: onderdelenkit J. 161B-KIT
72-tands mechanisme voor 5° herstel
Inversie door draaiende hoed
Ultracompacte kop
Bi-materiaal elastomeer handvat: hoge weerstand tegen schuren en de zwaarste werkplaatsoplosmiddelen: SP95, SP98, diesel, aceton, remvloeistof, Skydrol, Jet Oil, kerosine
Gat in de handgreep: maakt ophangen mogelijk voor werken op hoogte
Presentatie: glanzend chroom
Eenvoudig onderhoud: onderdelenkit J. 161B-KIT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 201 mm |
| Diameter | 30 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,00 excl. BTW
/ stuk
€ 47,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden