Referenties
Festo:QSLV2-1/8-1/4-U
Rubix:A0836690
Fabrikant:190767
EAN:4052568323561

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing), pom (ontgrendelring), vernikkeld messing (schroefdop), nbr (buisafdichting), hoogvast roestvast staal (klemcomponent van de buis) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 |
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-1/8-1/4-U 190767
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Substantie: lood
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing), pom (ontgrendelring), vernikkeld messing (schroefdop), nbr (buisafdichting), hoogvast roestvast staal (klemcomponent van de buis) |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Profiel | l-vormig (2 uitgangen) |
| Aansluiting 2 | pour tube (od) 1/4' |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | meervoudige verdeler (push-pullprincipe) |
| Diameter buis | 3,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,81 excl. BTW
/ stuk
€ 10,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen