SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH12-00
Zelfdichtende fitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KCH12-00
Rubix:05280922
Fabrikant:KCH12-00

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing) + chemisch nikkelgeplateerd messing (c3604bd) + roestvast staal (sus304) + polyacetaal (pom) + nbr (o-ring) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 |
Documenten
Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH12-00
De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
• One-touch-koppeling (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) om te voorkomen dat lucht ontsnapt bij het verwijderen van de buis.
• Zeer geschikt voor gebruik op meerdere punten wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld.
• Chemisch nikkelgeplateerd voor kopervrije toepassingen.
Geschikte buis buitendiameter: Ø12
• Zeer geschikt voor gebruik op meerdere punten wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld.
• Chemisch nikkelgeplateerd voor kopervrije toepassingen.
Geschikte buis buitendiameter: Ø12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 64x21x21 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Materiaal | pbt (behuizing) + chemisch nikkelgeplateerd messing (c3604bd) + roestvast staal (sus304) + polyacetaal (pom) + nbr (o-ring) |
| Aansluiting 1 | 12 |
| Profiel | kc (self-seal fittings-serie) |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | rechte koppeling (kch) |
| Diameter buis | 12 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 128,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen