Zich instellend kogellager FAG 2204-TVH-C3>N, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 20 mm
Zelfinstellend kogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:2204-TVH-C3>N
Rubix:03021932
Fabrikant:0972471700030
EAN:4064327520944

Productdetails : FAG 2204 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellager 22..-TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 22..-tvh |
| Referentietoerental | 15600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,19 excl. BTW
/ stuk
€ 53,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen