Zich instellend kogellager SKF 2305 M/P6, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 25 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2305 M/P6
Rubix:03049807
Fabrikant:35735
EAN:7316577093660
SKF 2305 M/P6 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2305 M/P6 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.

Sterke punten

- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x62x62 mm
Logistiek gewicht363,6 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte24 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie23
Referentietoerental22000 rpm
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821010
€ 226,35 excl. BTW
/ stuk
€ 273,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.