Referenties
SNR:UCFL312
Rubix:A0484740
Fabrikant:UCFL.312
EAN:3413529542031




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 71 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 212 mm |
Productdetails : SNR UCFL 312 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagerunit, na te smeren, inzetstuk met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 212 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 270 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Serie | ucfl300 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 51800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 81600 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Gewicht | 5,74 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,25 excl. BTW
/ stuk
€ 262,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen