FAG UKFL 207 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UKFL207-J7
Rubix:A0282324
Fabrikant:0812152580000
EAN:4047643262064
FAG UKFL 207 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UKFL 207 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flenshuisunit UKFL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1280 g
Binnendiameter30 mm
Breedte90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalvlokkengrafiet gietijzer
Hoogte34 mm
Lengte161 mm
Serieukfl
Totale breedte lager43 mm
Klemmen19 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Buitendiameter43,7 mm
Gewicht1,29 kg
Bouwvormflenslagerhuis met twee bouten (ovaal ontwerp), montage met adapterhuls
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
134,64 excl. BTW
/ stuk
162,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen