Referenties
SNR:UCFS316
Rubix:A0486235
Fabrikant:UCFS.316
EAN:3413529542284




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 196 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCFS 316 FLENSLAGERBLOK
grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagerunit met centreeraanzet en 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzetlager met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 196 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 250 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Serie | ucfs300 |
| Diameter bevestigingsgaten | 31 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 86500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 122850 N |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Gewicht | 14,87 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 424,29 excl. BTW
/ stuk
€ 513,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen