SKF WSTUC 25M-TPSS SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:WSTUC 25M-TPSS
Rubix:03078859
EAN:07316577858788
SKF WSTUC 25M-TPSS SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte34,1 mm
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF WSTUC 25M-TPSS SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Take-up kogellagerunits voor de SKF Food Line bestaan uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. Ze zijn sterk, maar lichtgewicht en chemisch bestand tegen reinigingsmiddelen en verontreinigingen. De unit wordt gewoonlijk gemonteerd in een take-up frame en heeft een aan beide zijden verlengde binnenring. Borging gebeurt door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Sterk, maar lichtgewicht
- Chemisch resistent
- Ontworpen voor een afwisselende rotatie
- Zeer geschikt om de hoogste voedselveiligheidsnormen te volgen
- Betrouwbaar in natte omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte34,1 mm
Materiaalroestvrij staal
Totale breedte lager33,5 mm
Lengte100 mm
Seriebluerange
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11900 N
Buitendiameter52 mm
€ 162,22 excl. BTW
/ stuk
€ 196,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden