RHP MST 40 SPANLAGERBLOK

Zelfsmerende flenslagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
RHP:MST40
Rubix:03304957
Fabrikant:MST40 R
EAN:00747023014132
RHP MST 40 SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte49,5 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP MST 40 SPANLAGERBLOK


Self-Lube® units hebben een breed scala aan ontwerpen in gegoten behuizingen en inserts. Ze zijn allemaal vervaardigd volgens de technische specificaties van NSK, waarbij de kwaliteit van de materialen uitstekend is. Bovendien worden alle behuizingen geleverd met nasmeerpoorten en zijn ze ontworpen om uitlijnfouten tijdens de assemblage op te vangen. De meest voorkomende ontwerpen zijn brugtype, vierkant, ovaal en spaneenheden. Dit product onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid voor montage in een groot aantal toepassingen in de industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2640 g
Binnendiameter40 mm
Breedte49,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager49,2 mm
Lengte147 mm
Seriemst
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
196,01 excl. BTW
/ stuk
237,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen