RHP SL-1.1/4 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:SL1.1/4
Rubix:03304834
Fabrikant:SL1.1/4 R
EAN:00747023031450
RHP SL-1.1/4 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten136,5 mm
Ashoogte46,02 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP SL-1.1/4 KOGELLAGERBLOK STAAND


Standaardserie, lage hartafstand van de as, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SL1.1/4 - RHP gegoten ijzeren kussenblok - 1,1/4 inch asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1700 g
Binnendiameter31,75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten136,5 mm
Ashoogte46,02 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager44,5 mm
Buitendiameter72 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Hoogte91,5 mm
Lengte166 mm
Seriesl
Gewicht1,7 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Breedte44,5 mm
€ 97,20 excl. BTW
/ stuk
€ 117,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen