Referenties
INA:PASE60-XL-N
Rubix:03120594
Fabrikant:0945710230000
EAN:4054372845154


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 190 mm |
| Ashoogte | 69,9 mm |
Productdetails : INA PASE 60 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden PASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 190 mm |
| Ashoogte | 69,9 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 60 mm |
| Buitendiameter | 84 mm |
| Hoogte | 140 mm |
| Lengte | 240 mm |
| Serie | pase..-xl-n |
| Breedte | 42 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,83 excl. BTW
/ stuk
€ 221,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden