Referenties
INA:RASEY20-TV-VA-FD
Rubix:A0715437
Fabrikant:0970783600000
EAN:4064328193970


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
Productdetails : INA RASEY 20 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Serie | rasey..-tv-va-fd |
| Breedte | 65,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,49 excl. BTW
/ stuk
€ 206,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen