Referenties
SNR:SUCP208N
Rubix:A0607522
Fabrikant:SUCP.208.N
EAN:3413529515059




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 136 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Productdetails : SNR SUCP 208 N KOGELLAGERBLOK RVS
roestvrijstalen gegoten behuizing, roestvrijstalen insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger, voedingsvet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 136 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvast staal (aisi 304); inzetstuk: roestvast staal (aisi 440c) |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 17 mm |
| Bouwvorm | 2-bouts voet (doorlopende bout) |
| Hoogte | 49,2 mm |
| Lengte | 184 mm |
| Afdichting | uszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym (slinger) |
| Smering | voedingsvet (opnieuw te smeren; fda/usda h1 indien gespecificeerd) |
| Serie | sucp200 |
| Gewicht | 2,33 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32000 N |
| Breedte | 49,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,21 excl. BTW
/ stuk
€ 291,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen