Referenties
Timken:EC52
Rubix:A0099368
Fabrikant:EC52
EAN:0087796319592

Productdetails : TIMKEN EC 52 EINDDEKSEL
Einddeksel (end cover) Timken EC52 voor lagerunits uit de SNT 3000 en 3100 series. BuitenØ 276,6 mm, breedte 19,5 mm, gewicht 5,57 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale breedte lager | 19,5 mm |
| Buitendiameter | 276,6 mm |
| Afdichting | end cover |
| Serie | snt 3000 and 3100 series |
| Gewicht | 5,57 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,92 excl. BTW
/ stuk
€ 441,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
