INA RSHEY 30 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART
Steunlagerblokunit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:RSHEY30-TV-VA-HLA
Rubix:03121808
Fabrikant:0519838260000
EAN:4054366719881


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,2 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Documenten
Productdetails : INA RSHEY 30 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART
Flenslagerblok RSHEY..-TV-VA, RIBB-kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 84x101x30 mm |
| Logistiek gewicht | 550 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,2 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | stahl |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 101 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Hoogte | 84 mm |
| Lengte | 101 mm |
| Afdichting | double seal |
| Serie | rshey..-tv-va |
| Gewicht | 0,55 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16700 N |
| Breedte | 38,1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,63 excl. BTW
/ stuk
€ 241,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden