Insert met zeskantschroef INA GYE40-KRR-B-FA107, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 21 mm

Rollager GYE---KRRB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GYE40-KRR-B-FA107
Rubix:03127052
Fabrikant:0004918700000
EAN:4012802784602
INA GYE 40 KRR/B/FA107 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GYE 40 KRR/B/FA107 INSERT KOGELLAGER


Zelfinstellend lager met twee stifttappen in de binnenring. Lager door afdichtingslip aan 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49,2x80x80 mm
Logistiek gewicht590 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegye..-krr-b
Grenstoerental1010 rpm
Totale breedte lager49,2 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Gewicht0,62 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,31 excl. BTW
/ stuk
62,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen