Insert met zeskantschroef FAG UC201-08, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 12.7 mm | Breedte: 31 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UC201-08
Rubix:03127908
Fabrikant:0767091910000
EAN:4047643051835
FAG UC 201-8 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12,7 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UC 201-8 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, bolle buitenring, vastzetting met stelschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Binnendiameter12,7 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte31 mm
Afdichtingopen
Serieuc
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,50 excl. BTW
/ stuk
41,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.