Insert met zeskantschroef RHP 1025-25G, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 34.1 mm
Inzetlager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1025-25G
Rubix:03304347
Fabrikant:1025-25G R
EAN:00747023038763

Documenten
Productdetails : RHP 1025 25 G INSERT KOGELLAGER
Breed binnenringlager. Zelfde constructie als 6200 series, maar beter aanpasbaar aan Europese standaardlagers. 1000 G series: lager met borgschroeven in de binnenring en een sferische buitenring. 1000 DECG series: lager met excentrische vergrendelkraag en een sferische buitenring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 34,1 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 1000g |
| Materiaal | hoogwaardig doorgehard staal (binnen- en buitenringen) |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 6250 rpm |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Gewicht | 0,17 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,97 excl. BTW
/ stuk
€ 48,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen