Referenties
SKF:TU 25 FM
Rubix:03073968
Fabrikant:27992
EAN:7316570229400

Productdetails : SKF TU 25 FM SPANLAGERBLOK
Take-up kogellagerunits, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. De binnenring is aan een zijde verlengd en heeft de SKF ConCentra borging, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Ontworpen voor afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40,5x100x50 mm |
| Logistiek gewicht | 877 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | spaninrichting |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Binnenbreedte | 91 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,09 excl. BTW
/ stuk
€ 75,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden