Referenties
Fabory:01120.400.150
Rubix:08020857
EAN:8715492024053

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 40 mm |
Productdetails : KL.8 MOER METRISCH FIJN D934 M40X1,50
Zeskantmoer MF DIN 934 (1987) Staal |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 652 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 40 mm |
| Voor schroeven | m40 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,95 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 255,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Norm
Diameter schroefdraad
40 mm
Voor schroeven
m40