Referenties
Spartex:ECH3D3090.10Z
Rubix:08961168
Fabrikant:006334.10100.0300.000
EAN:4043952473931


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 6334 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.10 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7850 g |
| Materiaal/afwerking | verzinkt staal |
| Norm | din 6334 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Voor schroeven | m30 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,93 excl. BTW
/ stuk
€ 28,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden