Referenties
SMC:EH11R10G
Rubix:05290488
Fabrikant:EH11R10G
Documenten
Productdetails : SMC FILTER ELEMENT EH11R10G
De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk.
Sterke punten
Hoge filternauwkeurigheid
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder
Toepassingen
Hydraulische olie; Smeerolie; Brandstofolie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Filterfijnheid | 50 µm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,51 excl. BTW
/ stuk
€ 17,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen