SMC FILTER ELEMENT EP910-020N

ZFA vacuüm filterelement

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:EP910-020N
Rubix:05290182
Fabrikant:EP910-020N
EAN:3618036119947
SMC FILTER ELEMENT EP910-020N
Technische samenvatting
Filterfijnheid20 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FILTER ELEMENT EP910-020N


De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk.

Sterke punten

Hoge filternauwkeurigheid
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder

Toepassingen

Hydraulische olie; Smeerolie; Brandstofolie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Filterfijnheid20 µm
Materiaalkatoen; fenolhars geïmpregneerd papier; epoxyhars (voegmateriaal)
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Typefilterelement
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,24 excl. BTW
/ stuk
20,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen