MECALINE ZUIG/PERSSLANG 20X27,2MM 8BAR STALEN SPIRAAL 880670
Zuig-en persslang, transparant PVC met stalen spiraal, WP 5Bar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:880670
Rubix:27340814
EAN:3660338340215

Documenten
Productdetails : MECALINE ZUIG/PERSSLANG 20X27,2MM 8BAR STALEN SPIRAAL 880670
Materiaal : PVC, gegalvaniseerd staal
Gladde binnen en buitenzijde
Werktemperatuur -10°C/+65 °C
Food
Rol a 30m
Gladde binnen en buitenzijde
Werktemperatuur -10°C/+65 °C
Food
Rol a 30m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Lengte | 30 m |
| Buitendiameter | 27,2 mm |
| Boogradius | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,13 excl. BTW
/ meter
€ 8,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
