PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER F25 TWO-AL 27-1/8 0101293

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0101293
Rubix:A0080503
Fabrikant:101293
PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER F25 TWO-AL 27-1/8 0101293

Technische samenvatting

Materiaalchloropreen (synthetisch rubber)
Diameter25 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER F25 TWO-AL 27-1/8 0101293


Zuignap F30-2 Chloropreen, G1/8" mannelijk, met gaasfilter
Zuignap F25 Chloropreen, G1/8" mannelijk, met gaasfilter

Sterke punten

Geschikt voor vlakke voorwerpen
Goede stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klampen voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen worden vervormd en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is

Toepassingen

Droog plaatwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalchloropreen (synthetisch rubber)
Diameter25 mm
Vormplat
Typezuignap
22,44 excl. BTW
/ stuk
27,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen