Referenties
SMC:ZPT80HBNJ50-B01-A18
Rubix:05281842
Fabrikant:ZPT80HBNJ50-B01-A18
EAN:3618036446661
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT80HBNJ50-B01-A18
Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang, Zwaar belastbaar
ZPTHBJ, Vacuum Pad, Vertical Entry, Large Bellows, w/Buffer
Sterke punten
Vertical vacuum entry
Heavy duty pad
Without buffer
Pad diameters from 40mm to 125mm
Heavy duty pad
Without buffer
Pad diameters from 40mm to 125mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85x179x85 mm |
| Logistiek gewicht | 322 g |
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 80 mm |
| Vorm | rond |
| Type | grote balg |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,45 excl. BTW
/ stuk
€ 54,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen