SLANG TRANSP.CRISTALLO ATOSSICO MT100 7X10MM (PER ROL 100M)
Persslang CRISTALLO
Zie technische informatieReferenties
Merlett:926015-7X10
Rubix:27072136
Fabrikant:9260150700000

Productdetails : SLANG TRANSP.CRISTALLO ATOSSICO MT100 7X10MM (PER ROL 100M)
Zachte mono PVC-slang, geschikt voor vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Lengte | 100 m |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,00 excl. BTW
/ 100 meters
€ 252,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
