Referenties
Festo:ZNCF-40
Rubix:05107639
Fabrikant:174412
EAN:4052568014148

Documenten
Productdetails : FESTO ZWAAITAP ZNCF-40 174412
Zwaaitap ZNCF-40 Grootte=40, Gebaseerd op norm=ISO 15552, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=285 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 272,2 g |
| Type | draaipin |
| Aansluiting 1 | 40 mm |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,02 excl. BTW
/ stuk
€ 62,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen