FACOM SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 6-KANT 1/2 STM.J9APB (SET=9ST)
1/2'' SCHROEVENDRAAIER-DOPSLEUTELSET
Zie technische informatieReferenties
Facom:STM.J9APB
Rubix:10101849
EAN:3662424070525






Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 6-KANT 1/2 STM.J9APB (SET=9ST)
De Facom STM.J9APB set van metrische schroevendraaierdoppen 6-kant 1/2” bestaat uit 9 doppen in standaardlengte, met een glanzend verchroomde afwerking en geharde bitpunten. Deze set garandeert een optimale krachtoverdracht en een lange levensduur en is ideaal voor professionals die op zoek zijn naar een robuuste en direct inzetbare oplossing.
Kenmerken:
Deze doppenset van Facom is ontworpen voor schroefwerkzaamheden met inbusbouten. De doppen hebben een metrisch zeskantprofiel en een vaste (niet-uitneembare) bitpunt voor extra stevigheid bij intensief gebruik. De glanzend verchroomde afwerking beschermt tegen corrosie en vergemakkelijkt het reinigen. De fosfaatgeharde punt verhoogt de slijtvastheid. Deze set wordt geleverd met een compacte kunststof opbergdoos en een kunststof inlay die de doppen overzichtelijk en goed beschermd houdt.
Specificaties:
• Inhoud: 9 metrische inbusdoppen 1/2"
• Maten: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm
• Type bit: vast, niet-uitneembaar
• Lengte: standaard
• Profiel: zeskant (inbus)
• Afwerking: glanzend chroom
• Punt: gehard met fosfaat
• Opbergdoos: kunststof, 210 x 133 x 59 mm
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch Frans merk in de sector van handgereedschap. Het staat bekend om zijn kwaliteit en duurzaamheid en biedt innovatieve oplossingen voor professionals in de auto-industrie, de industrie en het onderhoud. Met meer dan 100 jaar expertise en bijna 10.000 referenties op de markt is Facom vandaag de dag een onmisbare referentie in Europa.
Kenmerken:
Deze doppenset van Facom is ontworpen voor schroefwerkzaamheden met inbusbouten. De doppen hebben een metrisch zeskantprofiel en een vaste (niet-uitneembare) bitpunt voor extra stevigheid bij intensief gebruik. De glanzend verchroomde afwerking beschermt tegen corrosie en vergemakkelijkt het reinigen. De fosfaatgeharde punt verhoogt de slijtvastheid. Deze set wordt geleverd met een compacte kunststof opbergdoos en een kunststof inlay die de doppen overzichtelijk en goed beschermd houdt.
Specificaties:
• Inhoud: 9 metrische inbusdoppen 1/2"
• Maten: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm
• Type bit: vast, niet-uitneembaar
• Lengte: standaard
• Profiel: zeskant (inbus)
• Afwerking: glanzend chroom
• Punt: gehard met fosfaat
• Opbergdoos: kunststof, 210 x 133 x 59 mm
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch Frans merk in de sector van handgereedschap. Het staat bekend om zijn kwaliteit en duurzaamheid en biedt innovatieve oplossingen voor professionals in de auto-industrie, de industrie en het onderhoud. Met meer dan 100 jaar expertise en bijna 10.000 referenties op de markt is Facom vandaag de dag een onmisbare referentie in Europa.
Sterke punten
• Nauwkeurig schroeven in metrische inbusbouten
• Verhoogde slijtvastheid dankzij fosfaatgeharde punt
• Corrosiebescherming door glanzend verchroomde afwerking
• Overzichtelijke organisatie met kunststof inlay en compacte koffer
• Compatibel met standaard 1/2" gereedschap
• Veelzijdige set met de meest gebruikte maten
• Verhoogde slijtvastheid dankzij fosfaatgeharde punt
• Corrosiebescherming door glanzend verchroomde afwerking
• Overzichtelijke organisatie met kunststof inlay en compacte koffer
• Compatibel met standaard 1/2" gereedschap
• Veelzijdige set met de meest gebruikte maten
Toepassingen
Deze doppenset is bedoeld voor professionals in industrieel onderhoud, automonteurs en monteurs van machines en installaties. De set wordt aanbevolen voor handmatig schroeven in metrische inbusbouten. Dankzij het ontwerp is dit product ideaal voor gebruik in werkplaatsen, productieomgevingen en op bouwplaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 9 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,00 excl. BTW
/ set
€ 146,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden