MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL M18 FUEL 3/8 M18 FMTIW2F38-0X

M18 FUEL™ ⅜″ slagmoersleutel met frictiering

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:M18 FMTIW2F38-0X
Rubix:A0423134
Fabrikant:4933479153
EAN:4058546369477
MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL M18 FUEL 3/8 M18 FMTIW2F38-0X

Technische samenvatting

Spanning18 V
Maximaal koppel745 N.m
Gewicht2,3 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL M18 FUEL 3/8 M18 FMTIW2F38-0X


De meest veelzijdige draadloze slagmoersleutel in de MILWAUKEE® reeks met een toonaangevend vermogen van 813 Nm losbreekkoppel en 745 Nm bevestigingskoppel
Ongelooflijk compact ontwerp voor dit prestatieniveau, met een totale lengte van slechts 152 mm, ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes
Met de 4-modus DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt
De automatische uitschakeling is niet meer dan 47 Nm koppel voor handvaste bevestigingstoepassingen om te strak aanhalen te voorkomen
Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten
⅜″ vierkante opname met frictiering
Riemclip
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Maximaal koppel745 N.m
Gewicht2,3 kg
Draadloosja
Aansluiting⅜″ vierkante opname met frictiering ''
Modelm18 fmtiw2f38-0x
Onbelast toerental2575 rpm
377,91 excl. BTW
/ stuk
457,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen