MAKITA BLINDKLINKNAGELTANG 18V 2,4 T/M 5 MM DRV150ZJ
18 V Blindklinknageltang 2,4 t/m 5 mm
Zie technische informatieReferenties
Makita:DRV150ZJ
Rubix:19116714
Fabrikant:DRV150ZJ
EAN:0088381876452
Productdetails : MAKITA BLINDKLINKNAGELTANG 18V 2,4 T/M 5 MM DRV150ZJ
Accu blindklinknageltang voor blindklinknagels met een kop diameter t/m 5 mm. De blindklinknagels worden na het plaatsen door de machine vastgehouden. Let op! Gebruik blindklinknagels met een trekpenlengte van minimaal 27 mm. Standaard voorzien van neusstuk voor blindklinknagels met een kop diameter van 4,8 of 5 mm. - Standaard accessoireset voor ombouw naar blindklinknagels met een kop diameter van 4,0 mm. - Standaard accessoireset voor ombouw naar blindklinknagels met een kop diameter van 3,0 of 3,2 mm. - Standaard accessoireset voor ombouw naar blindklinknagels met een kop diameter van 2,4 mm. Geschikt voor verwerking van aluminimum, stalen en RVS blindklinknagels. Machine is slechts 26 mm hoger dan het midden van de blindklinknagel, zeer geschikt voor krappe ruimten. Comfortabel werken dankzij goede machine balans en ergonomisch ontwerp. Met LED verlichting voor meer zicht op het werkstuk. Energiezuinige koolborstelloze motor voor efficiënt gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 745,93 excl. BTW
/ stuk
€ 902,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden

