Referenties
Facom:Y.103B
Rubix:10109974
EAN:3148516515322
Productdetails : FACOM BLINDKLINKNAGELTANG Y.103B
Rivet pliers
- Capacity:
-Aluminium rivets: diam. 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm.
-Rivets steel: diam. 3 - 3,2 - 4 mm.
-Opening spring of branches, empty.
- 3 inlets with keys for diameters 3 --> 3.2 mm - 4 mm - 4.8 mm --> 5 mm.
- Capacity:
-Aluminium rivets: diam. 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm.
-Rivets steel: diam. 3 - 3,2 - 4 mm.
-Opening spring of branches, empty.
- 3 inlets with keys for diameters 3 --> 3.2 mm - 4 mm - 4.8 mm --> 5 mm.
d [mm]: 22H [mm]: 84L [mm]: 250L1 [mm]: 26[g]: 632
Sterke punten
• Capaciteit:- Aluminium nagels met diameter 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm.- Stalen nagels met diameter 3 - 3,2 - 4 mm.• Veer voor het openhouden van de tang, ook als er nagels inzitten.• Geleverd met 3 bekken en montagesleutel voor diameter 3 tot 3,2 mm - 4 mm - 4,8 mm tot 5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 335x105x35 mm |
| Gewicht verpakking | 585 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes


