STANLEY POPNAGELTANG MR100 6-MR100

Klinknagel

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:6-MR100
Rubix:10133446
EAN:3253566053004
STANLEY POPNAGELTANG MR100 6-MR100
Technische samenvatting
Capaciteit5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY POPNAGELTANG MR100 6-MR100


Sterke punten

• Stevige, duurzame, gegoten metalen constructie
• Uitgerust met verwijderbare veer
• Lange ergonomische handgrepen
• Extra nozzles en moersleutels - handig opgeborgen in de handgrepen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)50x150x336 mm
Gewicht verpakking619 g
Capaciteit5 mm
Lengte256 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,21 excl. BTW
/ stuk
45,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden