Referenties
Facom:Y.107CPB
Rubix:A0473952
EAN:3662424101304
Productdetails : FACOM BLINDKLINKNAGELTANG Y.107CPB
Deze Facom blindklinkmoertang maakt het mogelijk om blindklinkmoeren snel en stevig te bevestigen, ook wanneer de toegang moeilijk of beperkt is. Dit gereedschap is compatibel met meerdere moermaten en biedt een grote gebruiksvrijheid. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een stabiele en nauwkeurige grip.
Kenmerken:
Deze tang is geschikt voor blindklinkmoeren in vier verschillende afmetingen (M4, M5, M6, M8), waardoor betrouwbare bevestigingen mogelijk zijn in uiteenlopende situaties. De tang is ontworpen voor toepassingen waarbij de achterzijde van het werkstuk niet toegankelijk is en montage dus uitsluitend vanaf de voorkant kan gebeuren. De bediening met twee handen verhoogt de stabiliteit tijdens het plaatsen en vermindert het risico op scheefstand. De compacte opbergkoffer houdt het gereedschap en de opzetstukken overzichtelijk en direct gebruiksklaar, zowel op locatie als in de werkplaats.
Specificaties:
• Producthoogte: 60 mm
• Productlengte: 333 mm
• Productbreedte: 190 mm
• Nettogewicht: 0,14 kg
• Aantal meegeleverde opzetstukken: 4 (M4, M5, M6, M8)
• Geleverd in kunststof koffer
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 is Facom een referentie in de wereld van professioneel handgereedschap. Het Franse merk onderscheidt zich door zijn voortdurende streven naar innovatie en kwaliteit. Het biedt robuuste en nauwkeurige oplossingen voor de industrie, de auto-industrie en het onderhoud. Facom is vandaag de dag aanwezig in meer dan 100 landen en geniet een internationale reputatie van betrouwbaarheid.
Kenmerken:
Deze tang is geschikt voor blindklinkmoeren in vier verschillende afmetingen (M4, M5, M6, M8), waardoor betrouwbare bevestigingen mogelijk zijn in uiteenlopende situaties. De tang is ontworpen voor toepassingen waarbij de achterzijde van het werkstuk niet toegankelijk is en montage dus uitsluitend vanaf de voorkant kan gebeuren. De bediening met twee handen verhoogt de stabiliteit tijdens het plaatsen en vermindert het risico op scheefstand. De compacte opbergkoffer houdt het gereedschap en de opzetstukken overzichtelijk en direct gebruiksklaar, zowel op locatie als in de werkplaats.
Specificaties:
• Producthoogte: 60 mm
• Productlengte: 333 mm
• Productbreedte: 190 mm
• Nettogewicht: 0,14 kg
• Aantal meegeleverde opzetstukken: 4 (M4, M5, M6, M8)
• Geleverd in kunststof koffer
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 is Facom een referentie in de wereld van professioneel handgereedschap. Het Franse merk onderscheidt zich door zijn voortdurende streven naar innovatie en kwaliteit. Het biedt robuuste en nauwkeurige oplossingen voor de industrie, de auto-industrie en het onderhoud. Facom is vandaag de dag aanwezig in meer dan 100 landen en geniet een internationale reputatie van betrouwbaarheid.
Sterke punten
• Compatibel met 4 moermaten voor extra flexibiliteit
• Tweehandige bediening voor een preciezere uitlijning
• Praktische koffer voor veilige opslag en eenvoudig transport
• Compact en licht gereedschap voor langdurig gebruik zonder vermoeidheid
• Ideaal voor bevestigingen op moeilijk toegankelijke plaatsen
• Tweehandige bediening voor een preciezere uitlijning
• Praktische koffer voor veilige opslag en eenvoudig transport
• Compact en licht gereedschap voor langdurig gebruik zonder vermoeidheid
• Ideaal voor bevestigingen op moeilijk toegankelijke plaatsen
Toepassingen
De Facom blindklinkmoertang wordt gebruikt in tal van industriële omgevingen waar stevige bevestigingen nodig zijn zonder toegang tot de achterzijde van het werkstuk. Deze tang is aanbevolen voor onderhoudswerkzaamheden, carrosseriebouw, metaalconstructie en de montage van lichte structuren. Dankzij de compatibiliteit met verschillende moermaten bestrijkt deze een breed scala aan toepassingen in de auto-industrie, de metaalbewerking en de productie van industriële installaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 0,14 g |
| Lengte | 333 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,00 excl. BTW
/ stuk
€ 199,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden