Referenties
Facom:Y.113C
Rubix:A0068183
EAN:3662424100154
Documenten
Productdetails : FACOM RIVETEERTANG Y.113C
Sterke punten
Heavy duty concertina uitzetter
Geleverd met 5 neusstukken voor alle toepassingen (3,0 mm tot 3,2 mm, 4,0 mm tot 4,8 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 6,4 mm)
Geleverd met 5 neusstukken voor alle toepassingen (3,0 mm tot 3,2 mm, 4,0 mm tot 4,8 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 6,4 mm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 308 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,51 excl. BTW
/ stuk
€ 93,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden

