Referenties
Red Rooster:RRI-BRN18M8
Rubix:A0915661
Fabrikant:RRI-BRN18M8
EAN:8717981466795

Productdetails : REDROOSTER 18V BLINDKLINKMOERTANG M5 ~ M10 RRI-BRN18M8
RED ROOSTER accu blindklinkmoerzetter. Zeer geschikt voor assemblagetoepassingen waar een goede herhaalnauwkeurigheid vereist is. Contactloze trekker en links/rechtsschakelaar voor een lange levensduur. Kenmerken: • Borstelloze motor • 18 volt lithium-ion batterij • LED-status geeft aan OK - NOK - REVERSE - BATTERY LOW • Programmeerbaar koppel • Programmeerbare snelheid • Groepscontrole / telfunctie • Compact en lichtgewicht • * M10 blindklinkmoeren alleen in ALU • Accu (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350), lader (B84192B) en blindklinkmoerkop apart te bestellen.
RED ROOSTER accu blindklinkmoerzetter. Zeer geschikt voor assemblagetoepassingen waar een goede herhaalnauwkeurigheid vereist is. Contactloze trekker en links/rechtsschakelaar voor een lange levensduur. Kenmerken: • Borstelloze motor • 18 volt lithium-ion batterij • LED-status geeft aan OK - NOK - REVERSE - BATTERY LOW • Programmeerbaar koppel • Programmeerbare snelheid • Groepscontrole / telfunctie • Compact en lichtgewicht • * M10 blindklinkmoeren alleen in ALU • Accu (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350), lader (B84192B) en blindklinkmoerkop apart te bestellen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 10 mm |
| Gewicht | 1630 g |
| Lengte | 203 mm |
| Maximale klinknagelmaat | m10 (alleen in aluminium) |
| Minimale klinknagelmaat | m5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 1.292,91
€ 1.099,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.329,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen