Referenties
Facom:Y.116CPB
Rubix:10105874
EAN:3148517594807

Productdetails : FACOM BLINDNIETTANG Y.116CPB
Voor aluminium klinknagels Ø 6,4 mm en stalen klinknagels Ø 6 mm. Geleverd met 4 mondstukken voor diameters 4 - 5 - 6 - 6,4 mm en nagelopvangbakje. Gewicht: 1,9 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 6,4 mm |
| Gewicht | 1100 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,00 excl. BTW
/ stuk
€ 165,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden