Referenties
Gedore:609 H-5
Rubix:A0210612
Fabrikant:8673650
EAN:4010883867368

Documenten
Productdetails : GEDORE VOORHAMER ROTBAND-PLUS 5 KG, 800MM - 609 H-5
Voorhamer ROTBAND-PLUS 5 kg, 800 mm gesmede hamerkop DIN 1042 door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel hickorysteel DIN 5112, met extra lange steelbeschermingshuls, uitvoering -90 = 90 cm steel ROTBAND-PLUS steelbevestiging, zeer veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | moker |
| Lengte | 800 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,30 excl. BTW
/ stuk
€ 117,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
