FACOM SLS HAMER MET DOPPEN BRASS 32MM 208A.32CBASLS
208A.SLS - Hamers met verwisselbare hamerdoppen brass uitvoering - SLS
Zie technische informatieReferenties
Facom:208A.32CBASLS
Rubix:10561979
EAN:3662424029615

Productdetails : FACOM SLS HAMER MET DOPPEN BRASS 32MM 208A.32CBASLS
d [mm]: 40Uitvoering: Laiton[kg]: 0,640
Sterke punten
• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.• Zware hamers, stalen kop.• Slechts een beperkt aantal combinaties van hamerdoppen wordt gemonteerd, maar u stelt zelf uw hamer samen door een type kop en twee hamerdoppen te kiezen.• Verkrijgbare hamerdoppen:- Serie EA: neopreen.- Serie EB: polyurethaan.- Serie EC: nylon.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 302x93x34 mm |
| Gewicht verpakking | 388 g |
| Type | moker |
| Sectie | 32 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 370 g |
| Diameter | 32 mm |
| Handvat | hickory |
| Materiaal | messing (hamerdoppen); staal (kop/lichaam) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,41 excl. BTW
/ stuk
€ 54,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen