Referenties
Facom:229A.3
Rubix:10107100
EAN:3148516301093

Productdetails : FACOM HSS CONISCHE BOOR 229A.3 16MM-30,5MM
229A - Boring bits
- In HSS steel.
-Maximum thickness. recommended: 4 mm.
-Does not require a tapping hole. d1 [mm]: 8. d2 [mm]: 5 - 20. [g]: 45.
- In HSS steel.
-Maximum thickness. recommended: 4 mm.
-Does not require a tapping hole. d1 [mm]: 8. d2 [mm]: 5 - 20. [g]: 45.
d1 [mm]: 6d2 [mm]: 3 - 14L [mm]: 59L1 [mm]: 37[g]: 25
Sterke punten
• Voor boren, afbramen, uitboren van dun materiaal: plaatstaal, non-ferrometalen.• Van HSS staal.• Max. aanbevolen dikte: 4 mm.• Voorboren niet nodig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 166 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 110x40x40 mm |
| Gewicht verpakking | 166 g |
| Boordiameter | 16 mm |
| Totale lengte | 76 mm |
| Snijlengte | 48 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Schacht | cilindrisch 8 mm |
| Te bewerken materiaal | plaat non-ferrometaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,42 excl. BTW
/ stuk
€ 128,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen