Kegellager Timken HH926716, Buitendiameter: 279.4 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 53.975 mm

Kegelrollenlager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH926716
Rubix:03326597
Fabrikant:100060953
EAN:0053893711195
TIMKEN HH 926716 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter279,4 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 926716 CUP


Kegelrollenlager buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)298,45x298,45x63,5 mm
Gewicht verpakking8187,3 g
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter279,4 mm
Breedte53,975 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht23,2 kg
Seriehh926700
Materiaalchroomstaal
Totale breedte lager82,55 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1080000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1070000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.439,74 excl. BTW
/ stuk
€ 2.952,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen