3M FIBER SCHIJF 782C 125 X 22MM K80 - 51496

3M™ 782C schuurschijf met vezelrug

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:89723
Rubix:23204950
Fabrikant:7100099095
EAN:00076308897239
3M FIBER SCHIJF 782C 125 X 22MM K80 - 51496
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Korrel80
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M FIBER SCHIJF 782C 125 X 22MM K80 - 51496


De 3M™ 782C fiberschijf is een schuurschijf voor metaalbewerking, met name voor koolstofstaal. De constructie combineert een fiberrug met een harsbinding voor een hoge snijsnelheid, lange standtijd en goede scheurweerstand.

Kenmerken:
De 3M™ 782C fiberschijf is ontworpen voor zware toepassingen op koolstofstaal. De schijf is voorzien van een gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel die zorgt voor een snelle en gelijkmatige snijwerking. De rug van gevulkaniseerde fiber, gecombineerd met een synthetische harsbinding, draagt bij aan de duurzaamheid en slijtvastheid van het product. Het gesloten coatingsontwerp is geschikt voor slijpen en afwerken, evenals voor het verwijderen van lasnaden, afschuinen, afkanten, ontbramen, blenden en het homogeniseren van oppervlakken. Montage gebeurt via een gesleufde uitvoering of met centraal gat, compatibel met 3M-steunschijven en -steunplaten (apart verkrijgbaar).

Specificaties:
• Merk: 3M™
• Productnaam: 782C fiberschijf
• Kleur: kastanjebruin
• Schuurmateriaal: gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel
• Rug: gevulkaniseerde fiber
• Bindmiddel: synthetische hars
• Coating: gesloten structuur
• Korrelgroftes: 36+, 60+, 80+
• Bevestiging: gesleufd, centraal gat
• Asgat: 22 mm
• Diameter: 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Maximaal toerental: 8.600 t/min, 12.000 t/min, 13.300 t/min
• Toepassingen: slijpen, afwerken
Engineered for ultra-rapid cut on carbon steel, 3M Fibre Disc 782C offers outstanding cut, durability, and ease of use. Our discs are a major step up in performance over conventional fibre discs. Advanced abrasive technology makes it an excellent choice for tough applications including weld removal, blending and finish refinement.Premium performance tackles carbon steel applicationsBalance cost and output by selecting the abrasive with precisely the right amount of cut and life. These discs contain Precision Shaped Grain (PSG) to optimise the balance of speed and longevity for many of your carbon steel operations. Disc construction includes a stiff fibre backing and strong resin bond that provide durability and tear resistance, which along with fast cutting abrasive grain enables operators to complete more parts per disc, and requires fewer disc changes.The exceptional life and cut of 782C make it one of 3M’s best grinding discs for high production environments, providing significant gains over conventional fibre discs. With jobs where a higher-tier fibre disc could be under-utilised, but productivity is still your bottom line, these fibre discs deliver outstanding throughput. They’re an excellent choice for a range of applications including edge chamfering, bevelling, deburring, and weld removal.Step up production with 3M Precision Shaped GrainDeveloped for improved output on light to heavy stock removal, 3M Precision Shaped Grain lets operators finish tough tasks faster and with less fatigue. Because the grain wears evenly and stays sharp, PSG abrasives last significantly longer than their conventional ceramic counterparts, ensuring extended high performance in production applications.To accomplish this level of performance, 3M engineers apply proprietary micro replication technology to create precise triangular structures of 3M Ceramic Abrasive Grain, and then electrostatically orient them on the backing to form sharp peaks. These ultra-sharp peaks slice cleanly through metal rather than gouging or ‘ploughing’ as conventional abrasives do, and continuously self-sharpen as the points break off.Tips for optimal useFibre discs are heavy duty abrasives featuring a tough, stiff backing made from vulcanised fibre that resists wear, and can handle tough grinding applications. For optimal performance, these discs should be used with a back up pad of the appropriate density for the application—a lighter density back up pad for lighter weight grinding applications, and a harder density back up pad for more heavy weight grinding applications. Using the correct back up pad for the application ensures that the abrasive mineral will re-sharpen, maximising the life of the abrasive.3M engineered for peak productivity3M Abrasives engineers know abrasive construction. For more than 100 years 3M has been a leading abrasive supplier for the metalworking and woodworking industries, and offer a complete line of high quality metalworking abrasive solutions to meet your tough jobs. Fibre Disc 782C is designed to enable operators to take production to the next level by completing more work in less time. It is a prime example of how 3M science provides advanced solutions to help industrial businesses operate faster, better and more efficiently.

Sterke punten

• Hoge snijsnelheid: verkort de bewerkingstijd bij materiaalafname op koolstofstaal
• Verlengde standtijd: combinatie van keramische korrel, fiberrug en harsbinding
• Minder stilstand: meer bewerkte onderdelen per schijf
• Slijtvast: geschikt voor intensieve slijptoepassingen
• Veelzijdig: inzetbaar voor diverse bewerkingen op metaal
• Praktische compatibiliteit: geschikt voor gebruik met 3M-steunschijven en -systemen

Toepassingen

De 3M™ 782C fiberschijf wordt gebruikt in metaalbewerking en metaalproductie, vooral voor toepassingen op koolstofstaal en zachte staalsoorten. Deze schijf is geschikt voor gebruik in de werkplaats waar lasnaden worden verwijderd, randen worden afgeschuind, onderdelen worden ontbraamd en oppervlakken worden geëgaliseerd.
Deze schuurschijf wordt toegepast in productie- en onderhoudsomgevingen waar slijp- en afwerkingsbewerkingen op metalen onderdelen elkaar opvolgen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter125 mm
Korrel80
€ 186,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 225,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen