CLIPPER KLITSCHUURSCHIJF ALOX 150 X 0 H231 P120 VL1

Schuurschijf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Norton:63642531871
Rubix:23070434
CLIPPER KLITSCHUURSCHIJF ALOX 150 X 0 H231 P120 VL1

Technische samenvatting

Diameter150 mm
Korrel120
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CLIPPER KLITSCHUURSCHIJF ALOX 150 X 0 H231 P120 VL1


Self-Grip schuurschijven hebben een snelspansteun waarmee de schijven snel en eenvoudig kunnen worden verwisseld, waardoor de prestaties toenemen en stilstand tot een minimum wordt beperkt.

Sterke punten

•Aluminium oxide abrasive for roughing, intermediate sanding & finishing of solid wood on floor & furniture applications
Semi-open / open coat (depending on grit size) reduces clogging on the disc for longer life
Finer grits are ideal for polishing metal, plastic & leather, smoothing filler and sanding primer, within vehicle repair markets

Toepassingen

Sanding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter150 mm
Korrel120
Toepassingschuren
€ 42,13 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 50,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen