Referenties
Pferd Tools:42757408
Rubix:23083464
EAN:4007220638859





Documenten
Productdetails : PFERD SLIJPBLAADJES CD 38 A 80 FLEX
De COMBIDISC® CD slijpbladen in korund A-FLEX-uitvoering van Pferd Tools zijn ontworpen voor de bewerking van complexe oppervlakken zoals contouren en concave zones. Dankzij de hoge flexibiliteit maken ze homogene afwerkingen mogelijk met nauwelijks zichtbare overgangen. Ze zijn geschikt voor precisietoepassingen zoals de vervaardiging van gereedschappen en matrijzen.
Kenmerken:
De A-FLEX-uitvoering onderscheidt zich door de hoge flexibiliteit, ideaal voor het bewerken van concave oppervlakken en complexe contouren. Deze flexibiliteit zorgt voor een gelijkmatig contact met het werkstuk en draagt bij aan een progressieve en homogene afwerking.
Het COMBIDISC CD-bevestigingssysteem maakt gebruik van een schroefaansluiting met binnendraad aan gereedschapszijde, compatibel met metalen en kunststof steunschijven. Deze bevestigingswijze maakt een snelle wissel van de schuurschijven mogelijk en beperkt onderbrekingen in de productie. De werking blijft stabiel, met nauwelijks trillingen en zonder slippen, vastkleven of loskomen. Steunschijven dienen apart te worden besteld en moeten worden gekozen op basis van de gewenste flexibiliteit.
Specificaties:
• Diameters: 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Slijpmiddel: korund A-FLEX
• Korrelgroftes: 60 FLEX, 80 FLEX, 120 FLEX
• Optimaal toerental:
- Ø 38 mm: 10.000 – 16.000 t/min
- Ø 50 mm: 8.000 – 13.000 t/min
- Ø 75 mm: 5.000 – 9.000 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Bevestigingssysteem: COMBIDISC CD (binnendraad)
• Verpakking: 50 of 100 stuks (afhankelijk van referentie)
Kenmerken:
De A-FLEX-uitvoering onderscheidt zich door de hoge flexibiliteit, ideaal voor het bewerken van concave oppervlakken en complexe contouren. Deze flexibiliteit zorgt voor een gelijkmatig contact met het werkstuk en draagt bij aan een progressieve en homogene afwerking.
Het COMBIDISC CD-bevestigingssysteem maakt gebruik van een schroefaansluiting met binnendraad aan gereedschapszijde, compatibel met metalen en kunststof steunschijven. Deze bevestigingswijze maakt een snelle wissel van de schuurschijven mogelijk en beperkt onderbrekingen in de productie. De werking blijft stabiel, met nauwelijks trillingen en zonder slippen, vastkleven of loskomen. Steunschijven dienen apart te worden besteld en moeten worden gekozen op basis van de gewenste flexibiliteit.
Specificaties:
• Diameters: 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Slijpmiddel: korund A-FLEX
• Korrelgroftes: 60 FLEX, 80 FLEX, 120 FLEX
• Optimaal toerental:
- Ø 38 mm: 10.000 – 16.000 t/min
- Ø 50 mm: 8.000 – 13.000 t/min
- Ø 75 mm: 5.000 – 9.000 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Bevestigingssysteem: COMBIDISC CD (binnendraad)
• Verpakking: 50 of 100 stuks (afhankelijk van referentie)
Sterke punten
• Homogene afwerking: de flexibiliteit van het schuurmiddel zorgt voor nauwelijks zichtbare overgangen op complexe vormen
• Minder trillingen: stabiele werking verhoogt het gebruikscomfort en de controle
• Continuïteit in productie: snelle wissel van de bladen via COMBIDISC CD-systeem
• Betrouwbare bewerking: geen slippen of vastkleven tijdens gebruik, wat storingen en onverwachte stilstand beperkt
• Veelzijdig inzetbaar: geschikt voor staal, non-ferrometalen, kunststoffen en hout
• Minder trillingen: stabiele werking verhoogt het gebruikscomfort en de controle
• Continuïteit in productie: snelle wissel van de bladen via COMBIDISC CD-systeem
• Betrouwbare bewerking: geen slippen of vastkleven tijdens gebruik, wat storingen en onverwachte stilstand beperkt
• Veelzijdig inzetbaar: geschikt voor staal, non-ferrometalen, kunststoffen en hout
Toepassingen
De COMBIDISC® CD A-FLEX slijpbladen worden gebruikt voor bewerkingen waarbij aanpassing aan complexe vormen vereist is. Ze worden onder meer ingezet bij de vervaardiging van gereedschappen en matrijzen, waar een hoogwaardige afwerking op concave of geprofileerde oppervlakken essentieel is.
Ze zijn geschikt voor een breed scala aan materialen, waaronder staal (constructiestaal, ongelegeerd en gietstaal), non-ferrolegeringen zoals koper en messing, gietijzer, evenals vezelversterkte kunststoffen, thermoplasten en hout. Typische toepassingen zijn ontbramen, afschuinen, fijnslijpen en egaliseren van oppervlakken op metalen of composietonderdelen. Ze worden gebruikt in mechanische werkplaatsen, gieterijen en materiaalverwerkende industrieën, evenals bij nabewerking na lassen.
Deze slijpbladen worden toegepast op machines zoals haakse slijpers, rechte slijpmachines, spindels en machines met flexibele as. In combinatie met geschikte steunschijven kan de flexibiliteit worden afgestemd op de toepassing.
Ze zijn geschikt voor een breed scala aan materialen, waaronder staal (constructiestaal, ongelegeerd en gietstaal), non-ferrolegeringen zoals koper en messing, gietijzer, evenals vezelversterkte kunststoffen, thermoplasten en hout. Typische toepassingen zijn ontbramen, afschuinen, fijnslijpen en egaliseren van oppervlakken op metalen of composietonderdelen. Ze worden gebruikt in mechanische werkplaatsen, gieterijen en materiaalverwerkende industrieën, evenals bij nabewerking na lassen.
Deze slijpbladen worden toegepast op machines zoals haakse slijpers, rechte slijpmachines, spindels en machines met flexibele as. In combinatie met geschikte steunschijven kan de flexibiliteit worden afgestemd op de toepassing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 38 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 117,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
