3M HELMCOMBINATIE G3000 EN V5J VIZIER G3000MOR52FH15J
3M™ Bosbouwcombinatie, G3000 of veiligheidshelm, Optime II gehoorkappen, FH1 houder en 5J gaas gelaatsscherm, G3000MOR52FH15J
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100330920
Rubix:A0680502
Fabrikant:7100330920
EAN:4064035171049

Documenten
Productdetails : 3M HELMCOMBINATIE G3000 EN V5J VIZIER G3000MOR52FH15J
3m helmcombinatie g3000 en v5j vizier g3000mor52fh15j
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Materiaal | abs, metal |
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 31 dB |
| Gehoorbescherming | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 881,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 1.066,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen