3M HELMCOMBINATIE G3000+OORKAP H31+FH1+VIZIER 5B
3M™ Bosbouwcombinatie, FPA, G3000 oranje veiligheidshelm, H31 gehoorkappen, FH1 houder en 5B gaas gelaatsscherm, G3000MOR31FH15B
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100330455
Rubix:A0680488
Fabrikant:7100330455
EAN:4064035171131

Documenten
Productdetails : 3M HELMCOMBINATIE G3000+OORKAP H31+FH1+VIZIER 5B
3m helmcombinatie g3000+oorkap h31+fh1+vizier 5b
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Gewicht | 500 g |
| Materiaal | abs, polyamide |
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 28 dB |
| Gehoorbescherming | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 651,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 788,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen