3M HELMCOMBINATIE G3000+OPT. II +VIZIER 5B G3000MOR52FH15B
3M™ Bosbouwcombinatie, G3000 of veiligheidshelm, Optime II gehoorkappen, FH1 houder en 5B gaas gelaatsscherm, G3000MOR52FH15B
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100329868
Rubix:A0680520
Fabrikant:7100329868
EAN:4064035171070

Documenten
Productdetails : 3M HELMCOMBINATIE G3000+OPT. II +VIZIER 5B G3000MOR52FH15B
3m helmcombinatie g3000+opt. ii +vizier 5b g3000mor52fh15b
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Gewicht | 600 g |
| Materiaal | abs, polyamide |
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 30 dB |
| Gehoorbescherming | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 746,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 902,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen