3M PELTOR BOSBOUWSET G500 MET OORKAP EN 5C-1 VIZIER RVS

3M™ Hoofdsetcombinaties G500-serie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:G500V5CH510-OR
Rubix:22110027
Fabrikant:7000103790
EAN:4046719497041
3M PELTOR BOSBOUWSET G500 MET OORKAP EN 5C-1 VIZIER RVS

Technische samenvatting

Kleuroranje
Hoofdmateriaalpolyvinylchloride (pvc)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M PELTOR BOSBOUWSET G500 MET OORKAP EN 5C-1 VIZIER RVS


Deze 3M™ G500 hoofdsetcombinatie is een veelzijdige oplossing die optimale gelaats- en gehoorbescherming biedt in diverse industriële omgevingen. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) eenvoudig worden toegevoegd, zoals gelaatsschermen, gehoorkappen en geïntegreerde oogbescherming. Deze helm biedt een combinatie van comfort, aanpasbaarheid en robuustheid en is ideaal voor professionals die op zoek zijn naar een betrouwbare en op maat gemaakte bescherming.

Kenmerken:
Deze bosbouwcombinatie blinkt uit door de ergonomische neksteun en geavanceerde verstelbaarheid. De hoofdband is uitgerust met een ratelverstelling voor een nauwkeurige en comfortabele pasvorm, die geschikt is voor langdurig gebruik. De geventileerde voorkap zorgt voor draagcomfort en is ook ontworpen als kabelhouder om communicatieproducten van Peltor te kunnen bevestigen. Dit product is compatibel met een breed scala aan gehoorbescherming en vizieren en past zich aan uiteenlopende gebruikersbehoeften aan, terwijl de robuuste constructie uitstekende stabiliteit biedt. Het harnas is verstelbaar tot 8 standen voor een perfecte pasvorm ter grootte van het hoofd. Het systeem bestaat uit een voorkap, hoofdband, gazen gelaatsscherm en gehoorbescherming.

Specificaties:
• Materialen: polypropyleen (PP), polyamide (PA), roestvrij staal en polyester (PVC).
• Gewicht hoofdband: 212 g.
• Verstelbare maat: 54-62 cm.
• Vizier: polycarbonaat, 1,5 mm dik, met anticondensbehandeling aan binnen- en buitencoating.
• Temperatuurbereik: -5 °C tot +55 °C.
• Maximale levensduur: tot 5 jaar, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
• Kleur: zwart en oranje.
• Harnas met 4-punts ratelsysteem.
• Gazen gelaatsscherm.
• Gehoorkappen.

Normen:
Deze G500 hoofdsetcombinatie voldoet aan de essentiële veiligheidsvereisten van de Europese Richtlijn 89/686/EEG en is CE-gemarkeerd. Het gazen gelaatsscherm is getest volgens EN 1731.

Merkinformatie:
3M werd opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd biedt het merk geavanceerde oplossingen op het gebied van zelfklevende producten, schuurmiddelen en nog veel meer, waarmee het bijdraagt aan economische en sociale vooruitgang. Het merk biedt ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur, waarmee het inspeelt op de behoeften van professionals in uiteenlopende sectoren.
De 3M™ Headgear G500 is een veelzijdige en comfortabele oplossing voor gebruik als standalone gelaatsbeschermingssysteem of voor gecombineerde gelaats- en gehoorbescherming.

Sterke punten

• Aanpasbaarheid voor precieze pasvorm dankzij het ergonomische ratelsysteem.
• Geïntegreerde ventilatie voor extra comfort, zelfs bij langdurig gebruik.
• Uitzonderlijke modulariteit die het toevoegen van accessoires zoals gehoorbescherming of oogbescherming mogelijk maakt.
• Robuuste en duurzame materialen die geschikt zijn voor veeleisende industriële toepassingen.
• Lichtgewicht en uitgebalanceerd ontwerp om vermoeidheid bij de gebruiker te verminderen.

Toepassingen

Dit product is geschikt voor verschillende omgevingen, waaronder tuinbouw, bouw, de algemene industrie en nutsbedrijven. Het biedt effectieve bescherming tegen risico’s zoals schokken, deeltjesprojecties en langdurige blootstelling aan lawaai.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Gewicht verpakking1217,75 g
Kleuroranje
Hoofdmateriaalpolyvinylchloride (pvc)
Gewicht9588 g
Materiaalpvc/inox/pp/pa/pom/polycarbonaat
Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR)28 dB
€ 69,56 excl. BTW
/ stuk
€ 84,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden